Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 250R40/1 hehkulamppu R40 250w | AD9UUZ 4V673 / 37770

GE LIGHTING 250R40/1 Hehkulamppu R40 250w

Varastossa
Tuote: AD9UUZ Malli: 250R40/1Ristiviite: 4V673 / 37770

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä54 "
Keskimääräinen elämä5000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija5"
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2500K
Alkuperäinen lumenia2200
Lampun nimitys250R40 / 1
Lampun halkaisija5"
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoR40
lampun tyyppiHeijastin R / BR
Valon jakautuminenTulva
Lumens2200
Maks. Kokonaispituus6 9 / 16 "
Lampun kokoR
Ensisijainen sovellusLämpövalaisimet
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8539294000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Infrapuna
    • Osram 14664, Philips 389320

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 250R40/1 Hehkulamppu R40 250w
€12.44 / yksikkö