Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GE LIGHTING 15A15-130V hehkulamppu A15 15w | AC3NUW 2V512 / 12658

GE LIGHTING 15A15-130V hehkulamppu A15 15w

Varastossa
Tuote: AC3NUW Malli: 15A15-130VRistiviite: 2V512 / 12658

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä2500 hr.
Keskimääräinen elämä2500 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-7 / 8 "
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Alkuperäinen lumenia115
Lampun nimitys15A15
Lampun halkaisija1.875 "
Lampun viimeistelyPakkasen sisällä
Lampun muotoA15
lampun tyyppiMuoto
Lumens115
Maks. Kokonaispituus3.5 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusKattotuulettimet
Karkea palveluEi
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
Jännite130
Watts15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osram 10038, Philips 145862

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GE LIGHTING 15A15-130V hehkulamppu A15 15w
€2.70 / yksikkö