Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 5880B Suojalasit Kirkas Päällystämätön PCU | AH6CZL 35WX71

GATEWAY SAFETY INC 5880B Suojalasit Kirkas pinnoittamaton PCU

Varastossa
Tuote: AH6CZL Malli: 5880BRistiviite: 35WX71

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystyspäällystämätön
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
Tyylikehyksetön
Temppelin väriPoista valinta
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0499
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyssuunnitteluLinssin päällystysLinssin väriTyyliTemppelin väriTemppelityyliHinta
GATEWAY SAFETY INC 6983 Suojalasit Harmaa L Naarmuuntumaton PCU | AH6CVT 35WU72 6983HarmaaOTGNaarmunkestäväHarmaaFull-FrameMusta / HarmaaSäädettävä, räikkä sarana€23.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 5880B Suojalasit Kirkas pinnoittamaton PCU
€18.23 / yksikkö