Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATEWAY SAFETY INC 368M Suojalasit Silver Mirror S PCU | AH6CYU 35WX54

GATEWAY SAFETY INC 368M Suojalasit Silver Mirror S PCU

Varastossa
Tuote: AH6CYU Malli: 368MRistiviite: 35WX54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriHarmaa
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriHopeapeili
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoOne Size
Tyylikehyksetön
Temppelin väriHarmaa
TemppelityyliJoustava, lastalla
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)16.26
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriTemppelin väriHinta
GATEWAY SAFETY INC 3675 Suojalasit Amber S Naarmuuntumaton | AH6CYP 35WX50 3675KeltainenKeltainenKeltainen€18.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATEWAY SAFETY INC 368M Suojalasit Silver Mirror S PCU
€11.93 / yksikkö