Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES F 3 15/16 Holkkisarja F Poran halkaisija 3.938 tuumaa | AG9GFV 1NGL2

GATES F 3 15/16 Holkkisarja F Poran halkaisija 3.938 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9GFV Malli: F 3 15/16Ristiviite: 1NGL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€442.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki
Pulttiympyrän halkaisija.5.625 "
Pultin koko9/16-12" x 3-5/8"
Bore holkkisarjaF
Pora Dia.3-15 / 16 "
Pituus3.75 "
SAE luokka5
kynttilä3/4 "per jalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES F 3 7/8 Holkkisarja F Poran halkaisija 3.875 tuumaa | AB2RGW 1NGL8 F 3 7/83.875 "€502.12
GATES F 1 1/2 pikairrotettava holkki, F, 1 1/2 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWN 1NGG9 F 1 1/2-€502.12
GATES F 1 13/16 pikairrotettava holkki, F, 1 13/16 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWP 1NGH3 F 1 13/16-€497.10
GATES F 1 15/16 pikairrotettava holkki, F, 1 15/16 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWQ 1NGH4 F 1 15/16-€460.94
GATES F 1 3/4 pikairrotettava holkki, F, 1 3/4 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWR 1NGH5 F 1 3/4-€502.12
GATES F 2 1/4 pikairrotettava holkki, F, 2 1/4 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWT 1NGJ3 F 2 1/4-€502.12
GATES F 2 1/8 pikairrotettava holkki, F, 2 1/8 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWU 1NGJ4 F 2 1/8-€502.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES F 3 15/16 Holkkisarja F Poran halkaisija 3.938 tuumaa
€442.12 / yksikkö