GATES F 2 7/8 Quick Detachable Bushing, F, 2 7/8 Inch Bore Dia, 3.75 Inch Length | CP6HXD 1NGK5

GATES F 2 7/8 pikairrotettava holkki, F, halkaisija 2 7/8 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP6HXD Malli: F 2 7/8Ristiviite: 1NGK5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti irrotettava holkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES F 3 7/8 Holkkisarja F Poran halkaisija 3.875 tuumaa | AB2RGW 1NGL8 F 3 7/83.875 "€502.12
GATES F 3 15/16 Holkkisarja F Poran halkaisija 3.938 tuumaa | AG9GFV 1NGL2 F 3 15/163-15 / 16 "€442.12
GATES F 1 1/2 pikairrotettava holkki, F, 1 1/2 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWN 1NGG9 F 1 1/2-€502.12
GATES F 1 13/16 pikairrotettava holkki, F, 1 13/16 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWP 1NGH3 F 1 13/16-€497.10
GATES F 1 15/16 pikairrotettava holkki, F, 1 15/16 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWQ 1NGH4 F 1 15/16-€460.94
GATES F 1 3/4 pikairrotettava holkki, F, 1 3/4 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWR 1NGH5 F 1 3/4-€502.12
GATES F 2 1/4 pikairrotettava holkki, F, 2 1/4 tuuman halkaisija, 3.75 tuuman pituus | CP6HWT 1NGJ3 F 2 1/4-€502.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES F 2 7/8 pikairrotettava holkki, F, halkaisija 2 7/8 tuumaa, pituus 3.75 tuumaa
€502.12 / yksikkö