Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 92520546 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 33.46 Inch Pitch Length, 170 Number Of Teeth | AK4LZH

GATES 92520546 jakohihna, 0.197 tuuman jako, 33.46 tuuman välin pituus, 170 hampaiden lukumäärä

Varastossa
Tuote: AK4LZH Malli: 92520546

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GATES 92520556 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 66.54 Inch Pitch Length, 338 Number Of Teeth | AK6JVE 92520556€272.62
Tarjouspyyntö
GATES 92520583 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 47.05 Inch Pitch Length, 239 Number Of Teeth | AK6VDZ 92520583€347.17
GATES 92520587 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 66.54 Inch Pitch Length, 338 Number Of Teeth | AL2BZY 92520587€455.51
GATES 92520573 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 26.38 Inch Pitch Length, 134 Number Of Teeth | AL2EHY 92520573€227.66
GATES 92520538 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 21.06 Inch Pitch Length, 107 Number Of Teeth | AL4XRR 92520538€119.93
GATES 92520551 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 44.29 Inch Pitch Length, 225 Number Of Teeth | AM2GQK 92520551€199.71
GATES 92522826 Timing Belt, 0.197 Inch Pitch, 32.87 Inch Pitch Length, 167 Number Of Teeth | AM8QWJ 92522826€261.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 92520546 jakohihna, 0.197 tuuman jako, 33.46 tuuman välin pituus, 170 hampaiden lukumäärä
€163.23 / yksikkö