GATES 4695-0229

Tuote: AL6DFL Malli: 4695-0229
€108.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Tuotteen yksityiskohdat:

Gates 4695-0229 happokemiallinen letku on ihanteellinen syövyttävien nesteiden siirtämiseen teollisissa sovelluksissa. Se lisää turvallisuutta ja minimoi nesteenkäsittelytoimintojen seisokkeja.

Ominaisuudet:

  • Gates 4695-0229 Chem Master XLPE -pumppuletkussa on modifioitu polyeteenirakenne, joka kestää happoja, kemikaaleja ja liuottimia, mikä mahdollistaa syövyttävien aineiden turvallisen kuljetuksen ilman hajoamis- tai kontaminaatioriskiä.
  • Tämän Mustang-kemikaaliletkun lämpötila-alue on -40 - 250 astetta F ja se käsittelee tehokkaasti sekä matalan että korkean lämpötilan nesteitä.
  • Siinä on EPDM-pinnoite, joka kestää poikkeuksellisen sään, otsonin ja UV-altistuksen ja varmistaa letkun pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn ankarissakin ulko-olosuhteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Gates 4695-0229 -happokemikaaliletku asennetaan?

A.

  • Ennen kuin kiinnität liittimen letkuun, varmista, että pää on leikattu suoraksi liittimen vuotamisen estämiseksi.
  • Korosta sopivien kokoisten letkujen käyttämisen tärkeyttä.
  • Vältä kannen kiillottamista, ellei sitä vaadita tiettyjen hydrauliletkujen liitäntöjen kohdalla, ja vältä letkuputken laajentamista liitoskappaleen sovittamiseksi. Joskus nipan työntötyökalu voi olla hyödyllinen liittimen työntämiseen letkuun.
  • Yksinkertaista kytkimen asennusta ja minimoi letkun vaurioitumisriski käyttämällä voiteluaineita kytkinsisäkkeissä ja holkkeissa. Suositeltuja voiteluaineita ovat vesi, saippualiuos, laktoli tai seos, jossa on yksi osa glyseriiniä ja 15 tilavuusosaa puualkoholia.
  • Öljynsiirtosovelluksiin tarkoitetuissa letkuissa, joissa letkun päät tulevat näkyviin liitosten kiinnittämisen jälkeen, tiivistä päät runsaasti laadukasta neopreenisementtiä tai sellakkaa.

K. Kuinka huoltaa tämä Mustang-happokemikaaliletku?

A.

  • Letkua tulee käsitellä varoen ja suojata kaikilta väärinkäytöksiltä palvelun aikana. Vältä letkun vetämistä terävien tai hankaavien pintojen yli.
  • Ole varovainen, jotta letkun päätykuormitus ei ole suuri. Varmista, että letkua käytetään sen nimelliskäyttöpaineella tai sen alapuolella, ja kaikki paineen muutokset tulee tehdä asteittain liiallisten ylipaineiden välttämiseksi.
  • Vältä taittelemasta letkua tai päästämästä laitteita sen yli. Kun käsittelet suurikokoisia letkuja, käytä dollyja aina kun mahdollista. Öljyn imu- ja tyhjennyspalveluissa käytettävien raskaiden letkujen tukena tulee käyttää oikein sijoitettuja nostoja tai käsittelylaitteita.

K. Kuinka testata tämä Gates 4695-0229 happokemiallinen letku?

A.

  • Säännölliset tarkastukset ja hydrostaattiset testit ovat tarpeen sen määrittämiseksi, soveltuuko letku jatkuvaan käyttöön.
  • Suorita letkun silmämääräinen tarkastus ja tarkista, onko siinä löystyneitä kansia, mutkia, pullistumia tai pehmeitä kohtia, koska ne voivat viitata rikkoutuneeseen tai siirtyneen vahvistukseen.
  • Tarkista liittimet tai liittimet tarkasti ja jos havaitset letkun liikkeitä liittimistä, poista letku käytöstä.
  • Määräaikaistarkastukseen tulee sisältyä minuutin mittainen hydrostaattinen testi 150 %:lla letkun suositellusta käyttöpaineesta. Huomaa, että kudottu vaipallinen paloletku on poikkeus tästä säännöstä.
  • Varmista hydrostaattisen testin aikana, että letku on suora, eikä se ole kiertynyt tai mutkalla.
  • Testiväliaineena käytetään tyypillisesti vettä, ja testin jälkeen letku voidaan huuhdella alkoholilla jäännöskosteuden poistamiseksi.
  • On tärkeää noudattaa säännöllistä testausaikataulua ja ylläpitää tarkastuspöytäkirjoja.

K. Mitä hyötyä lämpöherkän termoplastisen puristimen käytöstä on?

A. Gates 32922 kutistuspuristin on valmistettu lämpöherkästä kestomuovista nopeaa ja helppoa kiinnitystä varten ja kestää -40 - 302 asteen lämpötiloja.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 4695-0229
€108.23 / yksikkö