Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 1108 .9 / 16 holkkisarja 1108, reiän halkaisija 0.563 tuumaa | AB2RND 1NHY2

GATES 1108 .9/16 holkkisarja 1108 reiän halkaisija 0.563 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RND Malli: 1108 .9/16Ristiviite: 1NHY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.1.453 "
Bore holkkisarja1108
Pora Dia.9 / 16 "
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 1108 .1 / 2 Holkkisarja 1108 Reikien halkaisija 0.500 In | AB2RMX 1NHX4 1108 .1 / 21 / 2 "€41.44
GATES 1108 .11/16 Holkkisarja 1108 Reiän halkaisija 0.688 In | AB2RMY 1NHX5 1108 .11 / 1611 / 16 "€41.44
GATES 1108 .15 / 16 holkkisarja 1108 reiän halkaisija 0.938 tuumaa | AB2RMZ 1NHX7 1108 .15 / 1615 / 16 "€41.44
GATES 1108 .3 / 4 Holkkisarja 1108 Reikien halkaisija 0.750 tuumaa | AB2RNA 1NHX8 1108 .3 / 43 / 4 "€41.44
GATES 1108 .5 / 8 holkkisarja 1108, reiän halkaisija 0.625 tuumaa | AB2RNB 1NHX9 1108 .5 / 85 / 8 "€41.44
GATES 1108 .7 / 8 holkkisarja 1108, reikä halkaisija 0.875 tuumaa | AB2RNC 1NHY1 1108 .7 / 87 / 8 "€41.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 1108 .9/16 holkkisarja 1108 reiän halkaisija 0.563 tuumaa
€41.44 / yksikkö