Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GASCO 74-DAF -kaasupullosäädin 0.3 - 8.0 lpm | AC6GKH 33V732

GASCO 74-DAF-kaasusylinterin säädin 0.3 - 8.0 lpm

Varastossa
Tuote: AC6GKH Malli: 74-DAFRistiviite: 33V732

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasupullosäädin
Virtausnopeus0.3 - 8.0 Lpm
MateriaaliAlumiini
Venttiilin tyyppiC-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeuseräMateriaaliHinta
GASCO 70-0.25 -kaasusylinterin säädin 0.25 l / min | AC6GKB 33V726 70-0.250.25 LpmKaasupullosäädinNikkelöity messinki€135.58
GASCO 70-0.375 Kaasupullosäädin 0.375lpm | AC6GKC 33V727 70-0.3750.375 LpmKaasupullosäädinNikkelöity messinki€135.58
GASCO 70-0.5 -kaasupullosäädin 0.5lpm | AC6GKD 33V728 70-0.50.5 LpmKaasupullosäädinNikkelöity messinki€135.58
GASCO 70-1.0 -kaasupullosäädin 1.0lpm | AC6GKE 33V729 70-1.01.0 LpmKaasupullosäädinNikkelöity messinki€135.58
GASCO 70-1.5 -kaasupullosäädin 1.5 l / min | AC6GKF 33V730 70-1.51.5 LpmKaasupullosäädinNikkelöity messinki€135.58
GASCO 75-DFR -kaasupullosäätimen kysyntä | AC6GKG 33V731 75-DFRKysyntävirtaKaasupullosäädinAlumiini€485.51
GASCO 70-GAUGE-1500 kaasupullon säädin | CP6HHC 30AA07 70-GAUGE-1500-Kaasupullosäädin-€27.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GASCO 74-DAF-kaasusylinterin säädin 0.3 - 8.0 lpm
€325.41 / yksikkö