Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3504RG-0150-062-0200 Laippatiiviste 2 tuumaa 1/16 tuumaa Sininen PTFE | AH8LBE 38VR21

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3504RG-0150-062-0200 Laipan tiiviste 2 tuumaa 1/16 tuumaa sininen PTFE

Varastossa
Tuote: AH8LBE Malli: 3504RG-0150-062-0200Ristiviite: 38VR21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Värisininen
Sisällä Dia.2.375 "
MateriaaliPTFE alumiinisilikaattimikropallojen kanssa
Max. Paine800
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.125 "
Putken koko2"
Temp. alue-450 - 500 astetta
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500RG-0150-125-0050 Laipan tiiviste 1/2 tuumaa 1/8 tuumaa harmaa | AH8LAP 38VP96 5500RG-0150-125-00501 / 8 "Harmaa27 / 32 "Epäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella12001.875 "1 / 2 "-100 - 800 astetta€1.13
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0075 Laippatiiviste 3/4 tuumaa 1/8 tuumaa Harmaa | AH8LAQ 38VP97 5500RG-0150-125-00751 / 8 "Harmaa1-1 / 16 "Epäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella12002.25 "3 / 4 "-100 - 800 astetta€1.72
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500RG-0150-125-0100 Laipan tiiviste 1 tuuma 1/8 tuumaa harmaa | AH8LAR 38VP98 5500RG-0150-125-01001 / 8 "Harmaa1-5 / 16 "Epäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella12002.625 "1"-100 - 800 astetta€2.64
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500RG-0150-125-0150 Laipan tiiviste 1-1 / 2 tuumaa 1/8 tuumaa harmaa | AH8LAT 38VP99 5500RG-0150-125-01501 / 8 "Harmaa1-29 / 32 "Epäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella12003.375 "1.5 "-100 - 800 astetta€4.71
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500RG-0150-125-0200 Laipan tiiviste 2 tuumaa 1/8 tuumaa harmaa | AH8LAU 38VR01 5500RG-0150-125-02001 / 8 "Harmaa2.375 "Epäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella12004.125 "2"-100 - 800 astetta€6.47
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500RG-0150-125-0250 Laipan tiiviste 2-1 / 2 tuumaa 1/8 tuumaa harmaa | AH8LAV 38VR02 5500RG-0150-125-02501 / 8 "Harmaa2.875 "Epäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella12004.875 "2.5 "-100 - 800 astetta€9.19
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500RG-0150-125-0300 Laipan tiiviste 3 tuumaa 1/8 tuumaa harmaa | AH8LAW 38VR03 5500RG-0150-125-03001 / 8 "Harmaa3.5 "Epäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella12005.375 "3"-100 - 800 astetta€10.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 3504RG-0150-062-0200 Laipan tiiviste 2 tuumaa 1/16 tuumaa sininen PTFE
€19.98 / yksikkö