GARLOCK SAFETY SYSTEMS 405980 Ground Pole, 120 Inch Overall Length, Red, Steel | CP6HAZ 493M93

GARLOCK SAFETY SYSTEMS 405980 Ground Pole, 120 Inch Overall Length, Red, Steel

Varastossa
Tuote: CP6HAZ Malli: 405980Ristiviite: 493M93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€565.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GARLOCK SAFETY SYSTEMS 402335S Handrail Section, 42 Inch Top Rail Height, 120 Inch Overall Length, Yellow, Steel | CV4QHH 55TA22 402335SKaideosa€310.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SAFETY SYSTEMS 405980 Ground Pole, 120 Inch Overall Length, Red, Steel
€565.66 / yksikkö