GARDNER BENDER WRR-300 Kelarulla 33.5 x 26.5 x 4.5 2000 Lb Punainen | AA7ECM 15V923

GARDNER BENDER WRR-300 kelarulla 33.5 x 26.5 x 4.5 2000 Lb punainen

Varastossa
Tuote: AA7ECM Malli: WRR-300Ristiviite: 15V923

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,208.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelarulla, terästä
Väripunainen
Koko33-1 / 2 L x 26-1 / 2 W x 4-1 / 2 "K x 2000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.9725
Laivan korkeus (cm)98.81
Laivan pituus (cm)98.81
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER WRR-300 kelarulla 33.5 x 26.5 x 4.5 2000 Lb punainen
€1,208.54 / yksikkö