Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GAMBER-JOHNSON 7160-0550 Keyboard Mount Forklift 14 In Length Steel | AG4VEU 34UE09

GAMBER-JOHNSON 7160-0550 Näppäimistölle asennettava haarukkatrukki 14, pituus teräs

Varastossa
Tuote: AG4VEU Malli: 7160-0550Ristiviite: 34UE09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäimistöteline
VäriMusta
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
TyyppiTrukki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8302300000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAMBER-JOHNSON 7160-0550 Näppäimistölle asennettava haarukkatrukki 14, pituus teräs
€273.77 / yksikkö