Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 94310 Nopea täyttösuppilo 2 Quart Yellow | AA6QWW 14N904

FUNNEL KING 94310 Nopeasti täytettävä suppilo 2 Quart keltainen

Varastossa
Tuote: AA6QWW Malli: 94310Ristiviite: 14N904

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea täyttösuppilo
VäriKeltainen
PeiteEi
Halkaisija4.5 "
Virtauskapasiteetti2 kpl
ToimintoKäytetään jauheiden tai nesteiden kanssa
Korkeus15.25 "
Materiaalipolyeteeni
nokkaMukana
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1-1 / 16 "
Varren pituus9.25 "
Kokonaiskapasiteetti2 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusVarren pituusHinta
FUNNEL KING 94300 Nopeasti täytettävä suppilo 1 Quart Yellow | AA6QWV 14N903 943003.25 "16 "9.25 "€23.09
FUNNEL KING 94320 Nopea täyttösuppilo 3 Quart Yellow | AA6QWX 14N905 943205.25 "21.5 "14 "€52.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 94310 Nopeasti täytettävä suppilo 2 Quart keltainen
€37.71 / yksikkö