Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32990 Minirasvapistoolin työntökahva 2-1 / 2 Oz. | AA6QWQ 14N896

FUNNEL KING 32990 Mini rasvapistoolin työntökahva 2-1/2 oz.

Varastossa
Tuote: AA6QWQ Malli: 32990Ristiviite: 14N896

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMinirasva-ase
Bulkkapasiteetti2-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPääosa
Rasvapistoolikahvan tyyliTyönnä
Max. Käyttöpaine20 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus2"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus8"
Putken väriMusta
PutkimateriaaliMuovi
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti2 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun pituusHinta
FUNNEL KING 32985 Minirasvapistoolin työntökahva 2 oz. | AA6QWR 14N897 329856.5 "€21.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32990 Mini rasvapistoolin työntökahva 2-1/2 oz.
€20.92 / yksikkö