Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32831 Suppiloapuohjelma 16 oz. | AE2THX 4ZH70

FUNNEL KING 32831 Suppilo -apuohjelma 16 oz.

Varastossa
Tuote: AE2THX Malli: 32831Ristiviite: 4ZH70
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
€3.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApusuppilo
VäriMusta
Halkaisija3 / 4 "
Korkeus4.5 "
Pituus5.5 "
MateriaaliMuovi
Nokka ulkohalkaisijaltaan.3 / 4 "
Kokonaiskapasiteetti16 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PLEWS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusPituusHinta
FUNNEL KING 32833 Suppiloapuohjelma 8 Oz | AE2THW 4ZH69 32833Keltainen3.5 "4.125 "5"€2.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32831 Suppilo -apuohjelma 16 oz.
€3.02 / yksikkö