Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl-liitäntälaite Electr 120 - 277v 5-1 / 16inl | AG4ZLY 35JE74

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl

Varastossa
Tuote: AG4ZLY Malli: RHA-UNV-226-CRistiviite: 35JE74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCFL-liitäntälaite
Liitäntälaite0.88 ja 1.06
Liitäntälaite perheKilpahevonen
LiitäntälaiteElektroninen
Base Type4 Pin
Korkeus1"
Syöttö watteina17 ja 59
Pituus5 1 / 16 "
Valotehonormaali
Min. Aloituslämpötila.-22-astetta F
Lamppujen määrä1 tai 2
Power FactorSuurempi kuin 0.98
Aloitustyyppiohjelmoitu
Yhteensä HarmoninenVähemmän kuin 10%
Jännite120 ja 277
Leveys2 1 / 3 "
Johdotuksen tyyppiSarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8504100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F13BX-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F13DBX-lamppujen määrä (0)
    • F18BX-lamppujen määrä (2)
    • F18DBX-lamppujen määrä (0)
    • F212D-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F26DBX-lamppujen määrä (1 tai 2)
    • F282D-lamppujen määrä (1)
    • F282D / 4P-lamppujen määrä (1)
    • F382D / 4P-lamppujen määrä (1)
    • F39BX-lamppujen määrä (1)
    • F40BX-lamppujen määrä (0)
    • F50BX-lamppujen määrä (0)
    • F55BX-lamppujen määrä (0)
    • F5BX-lamppujen määrä (0)
    • F7BX-lamppujen määrä (0)
    • F9BX-lamppujen määrä (0)
    • F162D-lamppujen määrä (0)
    • F50T5-lamppujen määrä (0)
    • Erityisominaisuudet: Aktiivinen tehokertoimen korjaus, Käyttöiän päättymissuoja (EOL), Automaattinen uudelleenkäynnistys, Kylmäkäynnistystoiminto, Yleisjännite
    • Alamerkki: RACEHORSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FULHAM RHA-UNV-226-C Cfl Ballast Electr 120 - 277v 5-1/16inl
€49.78 / yksikkö