Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC VV7 -venttiilin alipaineventtiili AE7LCA 5Z652

FUJI ELECTRIC VV7 -venttiilin alipaine

Varastossa
Tuote: AE7LCA Malli: VV7Ristiviite: 5Z652

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen varoventtiili
Yhteys2 (F) NPT
Halkaisija2"
Käytetään puhaltimen nro kanssa.VFC700A-7W
Pituus6.25 "
Esiasetettu raja (vedessä.)85
Venttiilin tyyppityhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.11
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHalkaisijaPituusVenttiilin tyyppiHinta
FUJI ELECTRIC PV3 -venttiilin paineenpoisto | AE7LBK 5Z577 PV31-1 / 2 (M) NPT1 1 / 2 "4.75 "Paine€214.21
FUJI ELECTRIC PV5 -venttiilin paineenpoisto | AE7LBL 5Z579 PV51-1 / 2 (M) NPT1 1 / 2 "4.75 "Paine€216.56
FUJI ELECTRIC PV8 -venttiilin paineenpoisto | AE7LCB 5Z655 PV82 (M) NPT2"4.75 "Paine€267.75
FUJI ELECTRIC PRV305 Puhaltimen varoventtiilin paine 95 1-1 / 2 tuumaa | AH8JYB 38UW86 PRV3051.51.56.25 "Paine€475.45
FUJI ELECTRIC PRV307 Puhaltimen varoventtiilin paine 118 1-1 / 2 tuumaa | AH8JYC 38UW87 PRV3071.51.56.25 "Paine€475.45
FUJI ELECTRIC PRV40 Puhaltimen varoventtiilin paine 159 1-1 / 2 tuumaa | AH8JYD 38UW88 PRV401.51.56.25 "Paine€475.45
FUJI ELECTRIC PRV50 Puhaltimen varoventtiilin paine 180 2 tuumaa | AH8JYE 38UW89 PRV50226.25 "Paine€594.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VV7 -venttiilin alipaine
€303.95 / yksikkö