Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC VRV305 Puhaltimen varoventtiili Tyhjiö 95 1-1 / 2 tuumaa | AH8JYH 38UW92

FUJI ELECTRIC VRV305 Puhallusventtiili tyhjiö 95 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8JYH Malli: VRV305Ristiviite: 38UW92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen varoventtiili
Yhteys1.5
Halkaisija1.5
Käytetään puhaltimen nro kanssa.Valmistaja Nro 2VFB30-1.2-5T
Pituus6.25 "
Esiasetettu raja (vedessä.)95
Venttiilin tyyppityhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHalkaisijaPituusVenttiilin tyyppiHinta
FUJI ELECTRIC PV3 -venttiilin paineenpoisto | AE7LBK 5Z577 PV31-1 / 2 (M) NPT1 1 / 2 "4.75 "Paine€214.21
FUJI ELECTRIC PV5 -venttiilin paineenpoisto | AE7LBL 5Z579 PV51-1 / 2 (M) NPT1 1 / 2 "4.75 "Paine€216.56
FUJI ELECTRIC VV7 -venttiilin alipaineventtiili AE7LCA 5Z652 VV72 (F) NPT2"6.25 "tyhjiö€303.95
FUJI ELECTRIC PV8 -venttiilin paineenpoisto | AE7LCB 5Z655 PV82 (M) NPT2"4.75 "Paine€267.75
FUJI ELECTRIC PRV305 Puhaltimen varoventtiilin paine 95 1-1 / 2 tuumaa | AH8JYB 38UW86 PRV3051.51.56.25 "Paine€475.45
FUJI ELECTRIC PRV307 Puhaltimen varoventtiilin paine 118 1-1 / 2 tuumaa | AH8JYC 38UW87 PRV3071.51.56.25 "Paine€475.45
FUJI ELECTRIC PRV40 Puhaltimen varoventtiilin paine 159 1-1 / 2 tuumaa | AH8JYD 38UW88 PRV401.51.56.25 "Paine€475.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC VRV305 Puhallusventtiili tyhjiö 95 1-1/2 tuumaa
€475.45 / yksikkö