Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen.Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.
€1,605.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Vaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalin
Kyllä
Säädettävä kiihdytysaika
3600 sekuntia.
Säädettävä hidastusaika
3600 sekuntia.
Ohjaus
Näppäimistö / kaukosäädin
Syvyys
8.46 "
Digitaalinen lukema
Kyllä
Näytön tyyppi
LED
näytöt
RPM
dynaaminen jarrutus
Kyllä
Liite
NEMA 1
Korkeus
10.24 "
Input Frequency
50 / 60 Hz
Syöttövaihe AC
3
Tulojännite
380-480 VAC
Näppäimistön lukitus
Kyllä
Maks. HP
15
Maks. Lähtövahvistimet
18
Lähtötaajuusalue
0.1 - 120 Hz
Lähtöjännite
380-480 VAC
suojaus
Ylikuormitus, ylijännite, alijännite, moottorin lämpö ylikuormitus, taajuusmuuttajan lämpö ylikuormitus, vaihe vaiheelta tai vaiheelta maalle oikosulku, vaihevika
Käynnistä / Seis-ohjaus
Ohjelmoitava
Käynnistysmomentti
200%
Vääntömomentti @ 1 Hz
200%
Leveys
8.66 "
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
7.155
Laivan korkeus (cm)
32
Laivan pituus (cm)
34.54
Laivan leveys (cm)
29.97
HS-koodi
8504404000
Alkuperämaa
CN
Tuotteen yksityiskohdat:
Fuji Electricin FRN015F1S-4U-taajuusmuuttajaa käytetään LVI- ja kuljetinjärjestelmissä moottorin nopeuden tarkkaan säätelyyn. Se vähentää energiankulutusta ja parantaa yleistä toimintakykyä.
Ominaisuudet:
Tämä taajuusmuuttaja tarjoaa 20 % vääntömomentin tehokkaan suorituskyvyn takaamiseksi.
Siinä on DC-ruiskutusjarru säädettävillä parametreilla käyttöturvallisuuden parantamiseksi.
Tässä taajuusmuuttajassa on IP20-kotelointi, joka suojaa kiinteitä esineitä vastaan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka voin asentaa tämän taajuusmuuttajan?
A.
Varmista, että virta on katkaistu.
Kiinnitä asema tukevasti.
Liitä virta- ja moottorijohdot.
Määritä ohjausasetukset.
Tarkista liitännät.
Virta päälle ja testaa.
Katso tarkemmat tiedot käsikirjasta.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa taajuusmuuttajaa?
A.
Moottorien yhteensopivuus
Tehovaatimukset
Ohjausvaihtoehdot
Kotelotyyppi
Viestintäprotokollat
Ympäristöolosuhteet
Budjettirajoitteet
K. Kuinka puhdistan ja huoltan Fuji Electricin FRN015F1S-4U taajuusmuuttajaa?
A.
Käytä puhdistukseen kuivaa, pehmeää liinaa.
Vältä nestemäisiä puhdistusaineita ja hankaavia materiaaleja.
Tarkista säännöllisesti pölyn ja roskien varalta.
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta jäähdytystä varten.