Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC FRN005G1S-4U -taajuusmuuttaja 5 hv 380-480v | AC6FWP 33M567

FUJI ELECTRIC FRN005G1S-4U Taajuusmuuttaja 5 hv 380-480v

Varastossa
Tuote: AC6FWP Malli: FRN005G1S-4URistiviite: 33M567

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,200.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Hyväksyy tulonohjaussignaalinAnaloginen 0-10 VDC, 5 VDC, 4-20 mA ja digitaalinen
Säädettävä kiihdytysaika0 - 6000 sek.
Säädettävä hidastusaika0 - 6000 sek.
ValvontatapaV / F, dynaaminen vääntömomenttivektori, V / F-ohjaus nopeusanturilla tai dynaaminen vääntömomentin säätö nopeusanturilla, vektoriohjaus ilman nopeusanturia, vektoriohjaus nopeusanturilla ja valinnainen PG-kortti asennettuna
OhjausNäppäimistö ja pääte
Syvyys5.71 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Näytön tyyppiLCD-näyttö ja vihreä ajon ilmaisin
näytötLCD-näyttö ja vihreä ajon ilmaisin
dynaaminen jarrutusSisäänrakennettu jarruyksikkö ja vastus
LiiteIP20
Korkeus10.24 "
Input Frequency120 Hz
Syöttövaihe AC1 tai 3
Tulojännite380-480 VAC
Näppäimistön lukitusKyllä
Maks. HP5
Maks. Lähtövahvistimet9
Lähtötaajuusalue0 - 500 Hz
Lähtöjännite380-480 VAC
suojausElektroninen terminen ylikuormitus 1--4 moottoria, ylivirta, ylijännite, matala jännite, PG, PID, jäähdytyselementin ylikuumeneminen, tulo- ja lähtövaiheen menetys, tiedonsiirtovirhe.
Käynnistä / Seis-ohjausNäppäimistö ja pääte
Käynnistysmomentti200%
Vääntömomentti @ 1 Hz200%
Leveys5.91 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtövaihe AC (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysLiiteKorkeusTulojänniteMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLähtöjänniteHinta
FUJI ELECTRIC FRN015G1S-4U -taajuusmuuttaja 15 hv 380-480v | AC6FTG 33M490 FRN015G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC1518.5380-480 VAC€2,296.13
FUJI ELECTRIC FRN020G1S-4U -taajuusmuuttaja 20 hv 380-480v | AC6FTN 33M496 FRN020G1S-4U8.66 "7.68 "IP2010.24 "380-480 VAC2024.5380-480 VAC€2,360.06
FUJI ELECTRIC FRN025G1S-4U -taajuusmuuttaja 25 hv 380-480v | AC6FTT 33M501 FRN025G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC2532380-480 VAC€2,967.02
FUJI ELECTRIC FRN030G1S-4U -taajuusmuuttaja 30 hv 380-480v | AC6FTW 33M504 FRN030G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC3039380-480 VAC€3,373.37
FUJI ELECTRIC FRN040G1S-4U -taajuusmuuttaja 40 hv 380-480v | AC6FUA 33M508 FRN040G1S-4U9.84 "7.68 "IP2015.75 "380-480 VAC4049380-480 VAC€4,019.23
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-2U -taajuusmuuttaja 50 hv 200-230v | AC6FUB 33M509 FRN050F1S-2U12.6 "10.04 "IP0021.85 "200-230 VAC50143200-240 VAC€7,080.34
FUJI ELECTRIC FRN050G1S-4U -taajuusmuuttaja 50 hv 380-480v | AC6FUC 33M510 FRN050G1S-4U12.6 "10.04 "IP0021.85 "380-480 VAC5060380-480 VAC€4,209.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN005G1S-4U Taajuusmuuttaja 5 hv 380-480v
€1,200.01 / yksikkö