Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUJI ELECTRIC CB-3S -kaukosäätimen jatkojohto 3m | AC6BDW 32J597

FUJI ELECTRIC CB-3S-kaukosäätimen jatkojohto 3m

Varastossa
Tuote: AC6BDW Malli: CB-3SRistiviite: 32J597

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaukosäätimen jatkojohto
Kaapelin pituus3m
Kaapelin tyyppiRS-485 RJ-45-liittimillä
ToimintoSallii näppäimistön etäasennuksen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusHinta
FUJI ELECTRIC CB-1S -kaukosäätimen jatkojohto 1m | AC6BDV 32J596 CB-1S1m€104.53
FUJI ELECTRIC CB-5S -kaukosäätimen jatkojohto 5m | AC6BDX 32J598 CB-5S5m€224.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUJI ELECTRIC CB-3S-kaukosäätimen jatkojohto 3m
€397.56 / yksikkö