FSI F-SCSS7500-IS ylijännitesuojuksen suoja 24x40x11 jalkaa | AC7EQJ 38F318

FSI F-SCSS7500-IS ylijännitesuoja 24x40x11 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC7EQJ Malli: F-SCSS7500-ISRistiviite: 38F318

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113,795.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava ylijännitekapasiteetti
Korkeus11ft.
Pituus24ft.
MateriaaliPVC / Nylon
Leveys40ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 540
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi6306229030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-SCSS7500-IS ylijännitesuoja 24x40x11 jalkaa
€113,795.38 / yksikkö