FSI F-ECC150WH Dekontaminointisuihkun vedenlämmitin, 40 tuumaa x 16 tuumaa x 10 tuumaa, 120 VAC | CP6GEN 55MU93

FSI F-ECC150WH Dekontaminointisuihkun vedenlämmitin, 40 tuumaa x 16 tuumaa x 10 tuumaa, 120 VAC

Varastossa
Tuote: CP6GEN Malli: F-ECC150WHRistiviite: 55MU93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,889.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus suihku vedenlämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-ECC150WH Dekontaminointisuihkun vedenlämmitin, 40 tuumaa x 16 tuumaa x 10 tuumaa, 120 VAC
€8,889.63 / yksikkö