Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIGIDAIRE 316436000 Kytkin Inf 6 tuumaa | AJ2GUB 49X143

FRIGIDAIRE 316436000 Kytkin Inf 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2GUB Malli: 316436000Ristiviite: 49X143

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin, Inf 6In
Sopii tuotemerkkiinFrigidaire, Electrolux, Kelvinator, Westinghouse, Tappan, O'Keefe ja Merritt, Sears, Kenmore

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE 316436000 Kytkin Inf 6 tuumaa
€101.38 / yksikkö