Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIEDRICH KCM -viestintämoduuli käytettäväksi Kuhl AC -sarjan kanssa, ABS | AF7XKD 22XT18

FRIEDRICH KCM-viestintämoduuli käytettäväksi Kuhl AC -sarjan, ABS:n kanssa

Varastossa
Tuote: AF7XKD Malli: KCMRistiviite: 22XT18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestintämoduuli
Syvyys3 / 8 "
Korkeus1.875 "
MateriaaliABS
Jännite4.8 VDC
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8415908025

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Friedrich KCM -viestintämoduuli helpottaa ikkunoiden ilmastointilaitteiden asennusta ja ohjausta sekä energian menetysten vähentämistä
    • ABS-rakenne tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet ja mittavakauden
    • Käytetään ilmavuotojen eristämiseen, rikkoutuneiden komponenttien korvaamiseen ja lämpötilan ohjearvon ohjelmointiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH KCM-viestintämoduuli käytettäväksi Kuhl AC -sarjan, ABS:n kanssa
€139.87 / yksikkö