FRIEDRICH CEW24B33A ikkunan ilmastointilaite, 23000 BTU jäähdytyskapasiteetti, 1500 neliöjalkaa.

Varastossa
Tuote: CE6MYG Malli: CEW24B33ARistiviite: EP24G33 / EP24G33B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,025.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan ilmastointilaite lämmöllä
Ampeeria10.6/11.5
BtuH-jäähdytys22,500/23,000
BtuH-lämmitys9800/12,000
OhjausElektroninen
Ilmankuivausnopeus6.5 Pt / tunti
Syvyys30 3 / 8 "
Korkeus16 7 / 8 "
Korkea CFM560
Maks. Seinämän paksuus9"
NEMA-pistokkeen määritykset6-20P
ToimintatilaViileä lämpö
Virtajohdon pituus4ft.
Arvosana9.8/9.8
Kylmäaineen tyyppiR-410A
Jännite230/208
Watts2290/2340
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Chill-huoneilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan 23000 BTU: ta jäähdytystehoa ja 12000 BTU: ta lämmitystehoa säätämään 1400 neliömetrin tilaa toimistorakennuksissa, ravintoloissa ja hotelleissa
    • Automaattiset ilmansuuntaiset kääntösäleiköt ja 4-suuntainen ilmavirran säätö takaavat tasaisen ilmanjaon minimaalisella melutasolla
    • Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto esiasetettujen asetusten tallentamiseen sähkökatkoksen yhteydessä ja 24 tunnin ajastimen kokoonpano käyttäjän mukavuuden vuoksi
    • Liu'utettava runko ja laajennettavat sivuverhot helpottavat asennusta ja EntryGard tunkeutumisenesto lisää turvallisuutta
    • Antimikrobinen pestävä ilmansuodatin ja tarkista suodattimen hälytysjärjestelmä vähentämään huollon seisokkeja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIEDRICH CEW24B33A ikkunan ilmastointilaite, 23000 BTU jäähdytyskapasiteetti, 1500 neliöjalkaa.
€3,025.91 / yksikkö