FRANKLIN 87110398-00 Pump, 5, 230V AC, No Switch Included, 545 Gpm Flow Rate, 3 | CP6EXG 793V71

FRANKLIN 87110398-00 Pump, 5, 230V AC, No Switch Included, 545 Gpm Flow Rate, 3

Varastossa
Tuote: CP6EXG Malli: 87110398-00Ristiviite: 793V71

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,497.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110398-00 Pump, 5, 230V AC, No Switch Included, 545 Gpm Flow Rate, 3
€7,497.17 / yksikkö