FRANKLIN 87110394-00 Pump, 5, 230V AC, No Switch Included, 545 Gpm Flow Rate | CP6EXF 793V68

FRANKLIN 87110394-00 Pumppu, 5, 230 V AC, ei kytkintä, 545 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CP6EXF Malli: 87110394-00Ristiviite: 793V68

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,437.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110394-00 Pumppu, 5, 230 V AC, ei kytkintä, 545 Gpm virtausnopeus
€7,437.68 / yksikkö