FOUNTAINHEAD 190412 Roundup PRO -reppuruisku, ei vuotopumppua, kapasiteetti 4 gal, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CD4RED Malli: 190412

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€218.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReppu sumutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.825
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOUNTAINHEAD 190412 Roundup PRO -reppuruisku, ei vuotopumppua, kapasiteetti 4 gal, 2 kpl
€218.09 / yksikkö