FOSTORIA FES-0924-1C kannettava lämmitin 240v 9000w | AF6RYU 20HN58

FOSTORIA FES-0924-1C kannettava lämmitin 240v 9000w

Varastossa
Tuote: AF6RYU Malli: FES-0924-1CRistiviite: 20HN58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,105.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lämmitin
Ilman lämpötila Nouse25-astetta F
Vahvistimet AC38
BtuH-lähtö30717
VäriKeltainen / Musta
Johdon pituus10ft.
Syvyys21.5 "
Lämmittimen tyyppiTuulettimen pakotettu lämmitin
Korkeus38.5 "
Hz50/60
kW9
NEMA-pistokkeen määritykset14-50P
Lämpöasetusten määrä1
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Turvallisuus OminaisuudetAutomaattinen nollaus, ylemmän lämpötilan katkaisukytkin
Jännite240
Watts9000
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8516290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA FES-0924-1C kannettava lämmitin 240v 9000w
€2,105.88 / yksikkö