FOSTORIA 8560401 Heijastin 60 astetta AH3FXN 31TP92

FOSTORIA 8560401 Heijastin 60 astetta

Varastossa
Tuote: AH3FXN Malli: 8560401Ristiviite: 31TP92

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastin, 60 astetta
Sopii tuotemerkkiinFostoria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 8560401 Heijastin 60 astetta
€79.93 / yksikkö