FOSTORIA 18D-2-80CF SUOJATTU tehonohjain, mukana, tehonohjain, koteloitu, 80 A ampeeri, 208/240V AC | CP6EQQ 29XP56

FOSTORIA 18D-2-80CF SUOJATTU tehosäädin, mukana, tehosäädin, mukana, 80 A ampeeri, 208/240 V AC

Varastossa
Tuote: CP6EQQ Malli: 18D-2-80CF SULJETTURistiviite: 29XP56

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,358.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräohjain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FOSTORIA 18D-2-30CF MUKAINEN Tehonsäädin, mukana, Tehonsäädin, mukana, 30 A ampeeri, 208/240V AC | CP6EQP 29XP54 18D-2-30CF MUKANA€1,982.36
FOSTORIA 18D-2-30CF OPEN Tehonsäädin, Avoin, Virransäädin, Avoin, 30 A ampeeri, 208/240V AC, Seinä | CP6EQR 29XP55 18D-2-30CF AUKI€1,715.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 18D-2-80CF SUOJATTU tehosäädin, mukana, tehosäädin, mukana, 80 A ampeeri, 208/240 V AC
€3,358.82 / yksikkö