Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 04401602 Kirkas kvartsilamppu vaakasuora 1.6kw | AB3PBH 1UMN3

FOSTORIA 04401602 Kirkas kvartsilamppu vaaka 1.6kw

Varastossa
Tuote: AB3PBH Malli: 04401602Ristiviite: 1UMN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirkas kvartsilamppu
kW1.6 kW
HuomautuksiaEdellyttää 2/3 lamppua
Jännite208
Watts1600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)84.33
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8539410000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWJänniteWattsHinta
FOSTORIA 04401702 Kirkas kvartsilamppu 1.6kw Vaaka | AB3PBJ 1UMN4 044017021.6 kW2401600€194.64
FOSTORIA 04406702 Kirkas kvartsilamppu vaakasuora 3.65kw | AB3PBK 1UMN5 044067023.65 kW4803650€363.08
FOSTORIA 04817302 Kirkas kvartsilamppu 1.6kw | AC2GVT 2KCZ8 048173021.6 kW480-€218.53
FOSTORIA 04817502 Kirkas kvartsilamppu 2.5 kW | AC2GVU 2KCZ9 048175022.5 kW240-€276.47
FOSTORIA 04405402 Kirkas kvartsilamppu 2.5kw | AC2GVV 2KDA1 044054022.5 kW480-€253.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 04401602 Kirkas kvartsilamppu vaaka 1.6kw
€194.64 / yksikkö