Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMWASH12P100 Washer, M12 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 24mm Outside Dia., 100Pk | AH7CRJ 36RL24

FOREVERBOLT FBMWASH12P100 aluslevy, M12 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 24 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRJ Malli: FBMWASH12P100Ristiviite: 36RL24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM12
Luokka18-8
Sisällä Dia.13.00mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.24mm
Pakkauksen paino1.4
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus2.5mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH12P100 aluslevy, M12 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 24 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€76.89 /pakkaus