Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 aluslevy, M8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 24 mm ulkohalkaisija, 25 pk | AH7CNQ 36RK60

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 aluslevy, M8 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 24 mm ulkohalkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CNQ Malli: FBMFWASH8P25Ristiviite: 36RK60

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM8
Luokka18-8
Sisällä Dia.8.40mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.24mm
Pakkauksen paino0.31
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus2mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMFWASH8P25 aluslevy, M8 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 24 mm ulkohalkaisija, 25 pk
€36.65 /pakkaus