Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLNM12P25 lukkomutteri, 19.0 mm laipan halkaisija, M12 x 1.75 kierrekoko, A2 luokka, 25PK | CG8VPY 53ME46

FOREVERBOLT FBLNM12P25 Lukitusmutteri, 19.0 mm laipan halkaisija, M12 x 1.75 kierrekoko, A2-luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8VPY Malli: FBLNM12P25Ristiviite: 53ME46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA2
Korkeus12.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys asuntojen poikki19.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLNM12P25 Lukitusmutteri, 19.0 mm laipan halkaisija, M12 x 1.75 kierrekoko, A2-luokka, 25PK
€61.52 /pakkaus