Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKWM3P100 Split Lock Washer, 18-8 Stainless Steel, M3 Size, 0.8mm Thickness, Standard Type, 100PK | CG8VPE 53MF45

FOREVERBOLT FBLKWM3P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, koko M3, paksuus 0.8 mm, vakiotyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8VPE Malli: FBLKWM3P100Ristiviite: 53MF45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.1 mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.6.2mm
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.8 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.2mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKWM3P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, koko M3, paksuus 0.8 mm, vakiotyyppi, 100 PK
€53.79 /pakkaus