Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKW8P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, koko #8, paksuus 0.04 tuumaa, vakiotyyppi, 100 PK | CG8VNZ 53MF55

FOREVERBOLT FBLKW8P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, koko #8, paksuus 0.04 tuumaa, vakiotyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8VNZ Malli: FBLKW8P100Ristiviite: 53MF55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.1.67 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.293 "
Rockwellin kovuusC35
Paksuus0.04 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKW8P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, koko #8, paksuus 0.04 tuumaa, vakiotyyppi, 100 PK
€54.19 /pakkaus