Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKW78P10 Split Lock Washer, 18-8 Stainless Steel, 7/8 Inch Size, 0.219 Inch Thickness, 10PK | CG8VNY 53MF64

FOREVERBOLT FBLKW78P10 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 7/8 tuuman koko, 0.219 tuuman paksuus, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VNY Malli: FBLKW78P10Ristiviite: 53MF64
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
€50.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.878 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.455
Rockwellin kovuusC35
Koko7 / 8 "
Paksuus0.219 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKW78P10 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 7/8 tuuman koko, 0.219 tuuman paksuus, 10PK
€50.98 /pakkaus