Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLB382P10 Hex Head Lag Screw, 2 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Size, 10PK | CG8VND 53MG34

FOREVERBOLT FBLB382P10 kuusiokantainen viiveruuvi, 2 tuuman pituus, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8VND Malli: FBLB382P10Ristiviite: 53MG34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLB382P10 kuusiokantainen viiveruuvi, 2 tuuman pituus, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman koko, 10PK
€36.32 /pakkaus