Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija, 5 kpl | AH7CRW 36RL35

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija, 5 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRW Malli: FBFLWMS12P5Ristiviite: 36RL35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.17 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Pakkauksen paino0.08
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.074 - 0.121 "
Paksuustoleranssi0.074 - 0.121 "
Aluslevyn tyyppiMilitary Specification Flat pesukone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWMS12P5 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/16 tuuman ulkohalkaisija, 5 pk
€8.98 /pakkaus