Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 aluslevy, #12 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 9/16 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk | AH7CPF 36RK74

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 aluslevy, #12 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 9/16 tuumaa ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPF Malli: FBFLWASHN12SODP100Ristiviite: 36RK74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#12
Luokka18-8
Sisällä Dia.1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.9 / 16 "
Pakkauksen paino0.22
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus5 / 77 "
Paksuustoleranssi0.051 - 0.08 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASHN12SODP100 aluslevy, #12 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 9/16 tuumaa ulkohalkaisija, 100 pk
€63.30 /pakkaus