Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 Washer, #6 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/8 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CNZ 36RK68

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 aluslevy, #6 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CNZ Malli: FBFLWASH6LOD2P100Ristiviite: 36RK68

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#6
Luokka18-8
Sisällä Dia.5 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Pakkauksen paino0.1
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus2 / 41 "
Paksuustoleranssi0.036 - 0.065 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH6LOD2P100 aluslevy, #6 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€65.84 /pakkaus