Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH58SOD2P10 Washer, 5/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-5/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQB 36RK93

FOREVERBOLT FBFLWASH58SOD2P10 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-5/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQB Malli: FBFLWASH58SOD2P10Ristiviite: 36RK93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Pakkauksen paino0.22
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.074 - 0.121 "
Paksuustoleranssi0.074 - 0.121 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH58SOD2P10 aluslevy, 5/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-5/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€15.91 /pakkaus