Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk | AH7CQA 36RK92

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQA Malli: FBFLWASH12SODP100Ristiviite: 36RK92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Pakkauksen paino1.65
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP100 aluslevy, 1/2 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€108.47 /pakkaus