Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P100 aluslevy, #10 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk | AH7CPD 36RK72

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P100 aluslevy, #10 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CPD Malli: FBFLWASH10LOD2P100Ristiviite: 36RK72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin#10
Luokka18-8
Sisällä Dia.7 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Pakkauksen paino0.15
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus2 / 41 "
Paksuustoleranssi0.036 - 0.065 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH10LOD2P100 aluslevy, #10 pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 100 pk
€71.53 /pakkaus