Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFHMSP83214P100 Machine Screw, Flat, 1/4 Inch Length, 8-32, 100Pk | AH7CHF 36RJ35

FOREVERBOLT FBFHMSP83214P100 Koneruuvi, litteä, 1/4 tuuman pituus, 8-32, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CHF Malli: FBFHMSP83214P100Ristiviite: 36RJ35
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
€38.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 8-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Pään kulma82-80 astetta
Pää Dia.0.312 - 0.285 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFHMSP83214P100 Koneruuvi, litteä, 1/4 tuuman pituus, 8-32, 100 pk
€38.34 /pakkaus