Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASH516112P10 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CMZ 36RK45

FOREVERBOLT FBFEWASH516112P10 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CMZ Malli: FBFEWASH516112P10Ristiviite: 36RK45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Pakkauksen paino0.27
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH516112P10 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl
€17.75 /pakkaus